Portsculă de retezat VDI 32 30-UEK mm

Cod articol: 319149 30-UEK
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime B1 35 mm
Lăţime B2 60 mm
Lăţime B3 48 mm
L1 85,5 mm
Înălţime H 100 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 30
Tip produs Portsculă de retezat VDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319149 30-UEK
EAN / GTIN 2050002040045
Număr producător 32.3032CTXRLÜK

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizarea pe strunguri CNC Gildemeister CTX cu revolver în stea.
  • Cu dantură dublă la coadă VDI pentru utilizare pe stânga sau pe dreapta.
  • Cu duză sferică, pentru răcire optimă a tăişului.
  • Fixarea lamei de retezat printr-un bloc terminal.
  • Reglare pe verticală de ±1 mm.

Aplicaţie:

Pentru montarea lamelor de debitare fabricate de diferiţi producători.

Adaptat pentru:

DMG Gildemeister CTX.

Notă:

Ref. 30-UEK şi 40-UEK ca model destinat plasării la înălţime deasupra capului.