Suport pentru lame de retezare Eco Tip 2, Execuţie: RR

Cod articol: 319141 RR
Reducere
315,00 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Execuţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime B 83 mm
Înălţime H1 14,5 mm
Înălţime H2 65 mm
Rază R1 117 mm
Rază R2 50 mm
Execuţie RR
Tip produs Portcuţit de retezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319141 RR
EAN / GTIN 4045197781086
Număr producător 319141 RR

Descriere

Execuţie:

Design subţire în 4 variante şi montabil răsucit la 180° pentru utilizare normală sau inversată. Combinaţie optimă de scule pentru operaţiile de retezare şi strunjire între sau aproape de axul principal sau contraarbore în cazul unei lungimi active minime.

Aplicaţie:

Pentru utilizare pe turele poligonale şi pe axele de frezare ale centrelor de frezare-strunjire.
Pentru montarea lamelor de retezare eco Cod 273864273866, Cod 273562 şi 273564.

Notă:

Transfer lateral al lichidului de răcire pentru lamele de retezare.
Modelul RR şi LR pentru utilizarea lamei pentru debitare Cod 273864. Modelul RL şi LL pentru lama pentru debitare Cod 273865. Modelul RR şi LL pentru lama pentru debitare nr. 273866.
Gheare de strângere adecvate Cod 279840 2 şi şuruburi adecvate Cod 279815 14. Consultaţi lista cu piese de schimb.
Lamele nr. 273562 şi 273564 pot fi folosite doar pe suporturile RR şi LL.