{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | C | |
⌀ cozii d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 50 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319111 50 | |
EAN / GTIN | 4045197578792 | |
Număr producător | 319111 50 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă eco forma C2 axială, pe stânga 50 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
357,41 €
134,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
154,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
241,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b2 | 50 | 50 | 50 |
Lăţimea cozii b3 | 26 | 26 | 26 |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
h2 | 34 | 34 | 41 |
h5 | 50 | 50 | 50 |
l1 | 100 | 100 | 100 |
⌀ cozii d1 | 50 | 50 | 50 |