{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | C | |
⌀ cozii d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 20 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319110 20 | |
EAN / GTIN | 4045197223968 | |
Număr producător | 319110 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portsculă forma C2 axială, pe stânga 20 mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
110,50 €
32,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
136,00 €
52,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 52 | 52 |
b2 | 27 | 27 |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 20 | VDI 20 |
Forma | C | C |
h2 | 22 | 22 |
h6 | 30 | 30 |
Tip produs | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI |