Portsculă forma C1 axială, pe dreapta 16 mm

Cod articol: 319100 16
Reducere
97,97 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma C
⌀ cozii d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 43 mm
b2 24 mm
Lăţimea cozii b3 13 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 44 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 16
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319100 16
EAN / GTIN 4045197373717
Număr producător 319100 16

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicaţie:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.