{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | B | |
⌀ cozii d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319081 40 | |
EAN / GTIN | 4045197584342 | |
Număr producător | 319081 40 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portsculă eco forma B6 radială pe stânga, scurtă 40 mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
326,51 €
163,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
205,64 €
122,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 118 | 118 |
b2 | 75,5 | 75,5 |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 | 25 |
h6 | 32,5 | 32,5 |
l2 | 44 | 44 |
Tip produs | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI |