{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | B | |
⌀ cozii d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319080 30 | |
EAN / GTIN | 4045197955029 | |
Număr producător | 319080 30 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă forma B6 radială pe stânga, scurtă 30 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
176,54 €
58,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
263,68 €
129,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
263,68 €
129,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
144,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
144,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
l2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ cozii d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tip produs | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI |