{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | B | |
⌀ cozii d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319071 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă eco forma B5 radială pe dreapta, lungă 40 mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
166,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
317,00 €
184,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
212,00 €
144,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 118 | 118 | 118 |
h1 | 25 | 25 | 25 |
h2 | 34 | 34 | 34 |
h5 | 48 | 48 | 48 |
l2 | 44 | 44 | 44 |
⌀ cozii d1 | 40 | 40 | 40 |
Tip produs | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI |