{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | B | |
⌀ cozii d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 20 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319050 20 | |
Număr producător | 319050 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portsculă forma B3 radială pe dreapta, scurtă 20 mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
57,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
51,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 55 | 55 |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 20 | VDI 20 |
h1 | 16 | 16 |
l1 | 16 | 16 |
l2 | 30 | 30 |
⌀ cozii d1 | 20 | 20 |
Tip produs | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI |