T490 SM-D80-58-5-32-13 Freze elicoidale cu alunecare pentru plăcuţe T490 LNMT/HT 1306 - montate tangențial

Cod articol: 3190492
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3190492
EAN / GTIN 7291075237795
Număr producător 3190492
L-Număr L23980 166

Descriere

Descriere:

Freze elicoidale cu alunecare pentru plăcuţe T490 LNMT/HT 1306 - montate tangențial

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 74 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 25
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 58 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 75 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături