{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | B | |
⌀ cozii d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 20 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319017 20 | |
EAN / GTIN | 4067263201120 | |
Număr producător | 319017 20 |