GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma B2 radială pe stânga, scurtă 40 mm

Cod articol: 319016 40
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma B
⌀ cozii d1 40 mm
h1 25 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
h5 34,5 mm
h6 48 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 40
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319016 40
EAN / GTIN 4067263237532

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.