{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | B | |
⌀ cozii d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 20 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319006 20 | |
EAN / GTIN | 4067263201755 | |
Număr producător | 319006 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma B1 radială pe dreapta, scurtă, ⌀ cozii d1: 20mm
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
96,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
101,56 €
43,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
72,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
h5 | 27 mm | 30 mm | 25 mm |
h6 | 30 mm | 25 mm | 30 mm |
l1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
⌀ cozii d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |