Portsculă radială 20 mm

Cod articol: 318905 20
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru fixare pătrată (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-2
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru fixare pătrată 20 mm
    Suport PSC-40
    Normă pentru suport ISO 26623-2
    Răcire interioară da
    Lungime activă dimensiune A 55 mm
    B 30 mm
    ⌀ exterior D 80 mm
    Tip produs Portsculă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 318905 20
    EAN / GTIN 2050001715555
    Număr producător PS4.V20.N11.055

    Descriere

    Execuţie:

    Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

    Aplicaţie:

    Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.
    Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

    Notă:

    Bolţ de pretensionare PSC la cerere.