Portsculă axială, individuală, pe stânga 20 mm

Cod articol: 318902 20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru fixare pătrată (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-2
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru fixare pătrată 20 mm
Suport PSC-40
Normă pentru suport ISO 26623-2
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 80 mm
Lungime de strângere L1 60 mm
B 30 mm
⌀ exterior D 80 mm
Tip produs Portsculă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 318902 20
EAN / GTIN 2050001715661
Număr producător PS4.V20.L11.080

Descriere

Execuţie:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.
Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Bolţ de pretensionare PSC la cerere.