{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru fixare pătrată | 25 mm | |
Suport | PSC 63 | |
Normă pentru suport | ISO 26623-2 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 71 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ exterior D | 102 mm | |
Tip produs | Portsculă |
Cod articol | 318876 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673015 | |
Număr producător | PS6.V25.N11.071 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
337,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
337,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Normă pentru suport | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 |
Lungime activă dimensiune A | 71 | 90 | 71 |
⌀ exterior D | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 |
Pentru fixare pătrată | 25 | 25 | 25 |
Răcire interioară | da | da | da |
Tip produs | Portsculă | Portsculă | Portsculă |