{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru fixare pătrată | 25 mm | |
Suport | PSC 63 | |
Normă pentru suport | ISO 26623-2 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 130 mm | |
Lungime de strângere L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ exterior D | 102 mm | |
Tip produs | Portsculă |
Cod articol | 318864 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673428 | |
Număr producător | PS6.V25.L11.130 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă axială, individuală, pe stânga 25 mm
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
337,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
337,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
337,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
531,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Normă pentru suport | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
⌀ exterior D | 102 | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 | 40 |
Pentru fixare pătrată | 25 | 25 | 25 | 25 |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Tip produs | Portsculă | Portsculă | Portsculă | Portsculă |