Portsculă radial 20 mm

Cod articol: 318818 20
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru fixare pătrată (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru fixare pătrată 20 mm
    Suport HSK-T 63
    Normă pentru suport ISO 12164-3
    Răcire interioară da
    Lungime activă dimensiune A 90 mm
    B 30 mm
    ⌀ exterior D 80 mm
    Tip produs Portsculă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 318818 20
    EAN / GTIN 2050001672674
    Număr producător HA6.V20.N11.090

    Descriere

    Execuţie:

    Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

    Aplicaţie:

    Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.
    Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.