{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru fixare pătrată | 25 mm | |
Suport | HSK-T 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-3 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
Lungime de strângere L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ exterior D | 102 mm | |
Tip produs | Portsculă |
Cod articol | 318802 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673077 | |
Număr producător | HA6.V25.R11.100 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă axială, individuală, pe dreapta 25 mm
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
330,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
330,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
330,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
520,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Normă pentru suport | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Lungime activă dimensiune A | 100 | 130 | 130 | 130 |
⌀ exterior D | 102 | 102 | 102 | 102 |
Pentru fixare pătrată | 25 | 25 | 25 | 25 |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Lungime de strângere L1 | 58 | 88 | 88 | 88 |