{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru fixare pătrată | 25 mm | |
Suport | HSK-T 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-3 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 112,7 mm | |
Lungime de strângere L1 | 80 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ exterior D | 94 mm | |
Deplasare a axei vârfului f | 12,7 mm | |
Tip produs | Portsculă |
Cod articol | 318627 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893277 | |
Număr producător | 318627 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă eco diagonală 45°, pe dreapta 25 mm
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
531,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
531,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
531,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
531,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
⌀ exterior D | 94 | 94 | 94 | 94 |
B | 40 | 40 | 40 | 40 |
Pentru fixare pătrată | 25 | 25 | 25 | 25 |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Deplasare a axei vârfului f | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Tip produs | Portsculă | Portsculă | Portsculă | Portsculă |