Descriere:
La ascuțirea sculelor din carbură solidă sau cu vârf de carbură, trebuie utilizate numai discuri cu specificații din carbură de siliciu. Datorită formei speciale a boabelor, veți obține rezultate bune chiar și pe piesele foarte dure. Acest disc poate fi utilizat, de asemenea, în plus față de fontă. Un set de inel reductor este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, recomandat.
Acest disc poate fi utilizat, de asemenea, pentru fontă. Un set de inele de reducere este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, comandat din nou.
Caracteristică:
- Formă: Dreaptă
- Dimensiunea boabelor: 80
- Vs /max: 35 m/s.
- Adecvarea materialului: carbură
- Specificație : C 80 J5 V15
- Dimensiune (D x D x H): 200 x 25 x 20 mm
- Diametru: 200 mm
- Grosime: 25 mm
- Orificiu: 20 mm
- Instrument pentru: Polizor de banc
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 200x25x20
Clasa E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abraziv: carbură de siliciu
Mărimea boabelor: 80
Formă: dreaptă
Specificație: C 80 J5 V15
Granulație: 80
Dimensiune (D x P x H): 200 x 25 x 20
Vs / max: 35
Greutate brută: 1.517 kg
Greutate netă: 1,392 kg
Potrivirea materialului: Carbură
Greutate netă: 1,392 kg
Adecvare material: fontă;carbură;oțel rapid;HSS;INOX
Avantaj:
- Tăiere liberă
- Dimensiune optimizată a boabelor
- Stivuibil
Dimensiunea optimizată a granulelor
Stivuitoare
Aplicaţie:
- Pentru ascuțirea uneltelor cu vârf de carbură sau carbură solidă și pentru prelucrarea pieselor din fontă