Suport pentru alezat cu schimbare rapidă A

Cod articol: 318200 A
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip A
recomandat pentru Cod 318000 A
Pentru ⌀ barelor pentru strunjire interioară 20 mm
Lungime 85 mm
Tip produs Portcuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 318200 A
EAN / GTIN 4045197316097
Număr producător B 11/20/85

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prinderea barelor de alezat şi a altor scule cu coadă cilindrică. Echipat cu şurub de reglare pe înălţime, cu posibilitatea de strângere ulterioară şi 3 şuruburi de strângere pentru scule.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături