Cheie de strângere pătrată A

Cod articol: 318180 A
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru portcuţit A
⌀ exterior 13 mm
Pătrat 8 mm
Recomandată pentru şuruburi de strângere 318130
Înălţime 120 mm
Lăţime 130 mm
Tip produs Portcuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 318180 A
EAN / GTIN 4045197316059
Număr producător 11T16

Descriere

Adaptat pentru:

Portcuţit Cod 318100 – 318800

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.