SOF45WG D200-12-60-R26 Freze cu fața la 45° pentru freze pătrate sau octogonale, Plăcuţe cu două fețe, cu 8 sau 16 muchii de tăiere pentru prelucrări grele. Cu prindere cu gheare.

Cod articol: 3181251
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3181251
    EAN / GTIN 7291075379891
    Număr producător 3181251
    L-Număr L23980 106

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu fața la 45° pentru freze pătrate sau octogonale, Plăcuţă cu două fețe, cu 8 sau 16 muchii de tăiere pentru prelucrări grele. Cu prindere cu gheare.

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui C
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 60 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Extern
    • Diametrul de aşchiere (DC): 204.1 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 218.8 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 218.8 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 180 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONMU 100816-N-HL
    • Lungime totală (OAL): 63 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 44 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături