MF EWX D25-4-M12-04 Freze cu avans înalt de 30° cu interfață FLEXFIT pentru plăcuţe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Cod articol: 3181225
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie FLEXFIT
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3181225
    EAN / GTIN 7291075310337
    Număr producător 3181225
    L-Număr L23980 1311

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu avans înalt de 30° cu interfață FLEXFIT pentru Plăcuţă cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M12
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 18 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 18 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 17 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Lungime funcţională (LF): 32 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H600 WXCU 040310T
    • Lungime totală (OAL): 54 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.7 Grade
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 30 Grade
    • Cuplu (TQ): 0.9 Nxm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături