SDN D100-0608-27-CALN12 Freze laterală cu tăiere pe 3 fețe, tip disc cu casete pentru plăcuțe LNET 12

Cod articol: 3181194
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGSLOT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3181194
EAN / GTIN 7291075182637
Număr producător 3181194
L-Număr L23980 2445

Descriere

Descriere:

Freze laterală cu tăiere pe 3 fețe, tip disc cu casete pentru plăcuțe LNET 12

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 8.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 42 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 124508-TN
  • Lungime totală (OAL): 16 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 3

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături