F45NM D200-18-60-R08 Freze frontală la 45° pentru plăcuțe octogonale ONHU/MU 0806 cu 16 muchii de tăiere

Cod articol: 3181096
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie 16MILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3181096
    EAN / GTIN 7291075180152
    Număr producător 3181096
    L-Număr L23980 1217

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontală la 45° pentru plăcuțe octogonale ONHU/MU 0806 cu 16 muchii de tăiere

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui C
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 60 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 200 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 212 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 212 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 18
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.5 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 150 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 080608-TN
    • Lungime totală (OAL): 63 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 44.3 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "16MILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături