BCM D.62-MMT10 Freze cu capăt sferic cu adaptarea filetată MULTI-MASTER care montează Plăcuţe cu muchie dreaptă tangentă pentru profilare de finisare

Cod articol: 3181082
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DROPMILL
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3181082
EAN / GTIN 7291075228649
Număr producător 3181082
L-Număr L23980 2153

Descriere

Descriere:

Freze cu capăt sferic cu adaptarea filetată MULTI-MASTER care montează Plăcuţe cu muchie dreaptă tangentă pentru profilare de finisare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.6″
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Raza la colţ (RE): 0.31″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5/8″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 5/8″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1/2″
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 1/2″
  • Lungime funcţională (LF): 1″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): BCR D.62-QT
  • Lungime totală (OAL): 1.44″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DROPMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături