FDN D100-03-27-LN08 Freză cu 3 fețe de tăiere pentru plăcuțe LNET 08 montate tangențial

Cod articol: 3181070
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3181070
    EAN / GTIN 7291075304381
    Număr producător 3181070
    L-Număr L23980 2569

    Descriere

    Descriere:

    Freză cu 3 fețe de tăiere pentru plăcuțe LNET 08 montate tangențial

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui B
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 26 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 12
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 55 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 081804-TN-N
    • Lungime totală (OAL): 40 mm
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 6
    • Lungime utilă (LU): 28.5 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MINI-TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături