Freze HP E90AN-D.62-3-C.62-7C cu HELIPLUS HP ANKT 0702 Plăcuţe

Cod articol: 3181028
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIPLUS
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3181028
    EAN / GTIN 7291075180817
    Număr producător 3181028
    L-Număr L23980 2016

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe HELIPLUS HP ANKT 0702

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 5/8″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 5/8″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.303″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungime funcţională (LF): 3-1/2″
    • Lungimea capului (LH): 1″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HP ANKT 0702PNTR
    • Lungime totală (OAL): 3-1/2″
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3.2 Grade
    • Tip de coadă: rotund
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
    • Lungime utilă (LU): 0.92″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIPLUS" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături