S865 FSN D050-04-22-R13 Freză frontală de 65° pentru plăcuțe cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3181018
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIDO 865 LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3181018
    EAN / GTIN 7291075277517
    Număr producător 3181018
    L-Număr L23980 1117

    Descriere

    Descriere:

    Freză frontală de 65° pentru plăcuțe cu 8 muchii de tăiere

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 59.7 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 59.7 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S865 SNMU1305ZNTR-MM
    • Lungime totală (OAL): 40 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 65 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIDO 865 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături