E90X D14-W16-06 Freze pentru plăcuțe pătrate Q/S/XOMT.

Cod articol: 3181015
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3181015
EAN / GTIN 7291075046649
Număr producător 3181015
L-Număr L23980 2517

Descriere

Descriere:

Freze pentru plăcuțe pătrate Q/S/XOMT.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 14 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 14 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 46 mm
  • Lungimea capului (LH): 22 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Lungime totală (OAL): 70 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 22 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături