Descriere:
Micrometrul exterior Digimatic cu nicovală interschimbabilă, pentru măsurarea diferitelor caracteristici, cum ar fi: grosimea pereților tuburilor și cilindrilor, a înălțimii capetelor niturilor etc. cu nicovală interschimbabilă (nicovale: plate, cilindrice, în formă de V).
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 1 - 2
Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
Precizie: 0.0002″
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,0002″.
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, 1x baterie, nicovale
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani