KERN 317-12, OIML Clasa E2, Valoare nominală 2 kg, Buton, Oțel inoxidabil șlefuit

Cod articol: 317-12
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
Tip produs Greutate de compensare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 317-12
EAN / GTIN 4045761003729
Număr producător 317-12

Descriere

Caracteristică:

  • Clasa OIML E2
  • Valoare nominală 2 kg
  • Buton
  • Oțel inoxidabil lustruit

Notă:

  • recomandăm să comandați una dintre cutiile enumerate la rubrica ″Accesorii″.

    Am dori să subliniem faptul că, atunci când se expediază greutăți din clasa E1, E2, F1 sau F2 fără containere, este posibil să se producă deteriorarea greutăților, în ciuda unui ambalaj de transport adecvat. Modificările de masă rezultate ar putea depăși limitele de eroare admise pentru aceste clase de greutate foarte precise
  • Atunci când se comandă greutăți calibrate, trebuie comandată o husă contra cost, deoarece marca de calibrare este atașată la aceasta

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături