KERN 317-09, OIML Clasa E2, Valoare nominală 500 g, Buton, oțel inoxidabil șlefuit

Cod articol: 317-09
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
Tip produs Greutate de compensare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 317-09
EAN / GTIN 4045761003682
Număr producător 317-09

Descriere

Kenmerk:

  • OIML-klasse E2
  • Nominale waarde 500 g
  • Knop
  • Roestvrij Staal gepolijst

Tip:

  • Wij raden aan een van de koffers te bestellen die vermeld staan onder ″Toebehoren″.

    Wij willen u erop wijzen dat bij verzending van gewichten van klasse E1, E2, F1 of F2 zonder containers, beschadiging van de gewichten kan optreden, ondanks de juiste verzendverpakking. De resulterende massaveranderingen zouden de respectieve toelaatbare foutgrenzen van deze zeer nauwkeurige gewichtsklassen kunnen overschrijden
  • Bij bestelling van geijkte gewichten moet tegen betaling een etui worden besteld, omdat het ijkmerk daarop is aangebracht