COOLANT SET SR M10X1.5-22 Șuruburi de prindere cu șuruburi de fixare cu duze de proeminență reglabile pentru freze frontale de tip coajă

Cod articol: 3166716
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3166716
EAN / GTIN 7291075262773
Număr producător 3166716
L-Număr L24000 411

Descriere

Descriere:

Șuruburi de prindere cu șuruburi de fixare cu duze de proeminență reglabile pentru freze frontale de tip coajă

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 28 mm
  • Diametru interior (DINN): 22 mm
  • L min. 2 mm
  • Lungime totală (OAL): 25 mm

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.