Freză de rectificat multigrain 14x57x12 mm M125

Cod articol: 316286
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 316286
    EAN / GTIN 9003173162866
    Număr producător 316286
    L-Număr L50140 2912

    Descriere

    Descriere:

    Dulapurile Tyrolit cu un singur, cu mai multe cereale și cu mai multe cereale sunt potrivite pentru îmbrăcarea tuturor discurilor de corindon și carbură de siliciu. Dulapuri cu mai multe cereale și multi-cereale sunt adesea utilizate pentru discuri rotunde plate și exterioare. Discurile mari și late necesită un număr mai mare de carate pentru a reduce uzura diamantelor. Prin urmare, dulapurile cu mai multe cereale și multi-cereale au un conținut mai mare de karate.

    Caracteristică:

    • Formă: MIXER MULTI-PIATRĂ CU DIAMANT 50MA-O
    • Specificație : 10 X MK1
    • Dimensiune (D/L x D x H/L): 14 x 57 x 12 mm
    • Diametru: 14 mm
    • Grosime: 57 mm
    • Orificiu: 12 mm

    Avantaj:

    • Uzură minimă
    • Timp scurt de dressing

    Aplicaţie:

    • Pentru îmbrăcarea tuturor discurilor de corindon și carbură de siliciu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături