Pânza de ferăstrău diamantatăă 115x2,5x22,23 mm PREMIUM

Cod articol: 315968
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 315968
EAN / GTIN 9003173159682
Număr producător 315968

Descriere

Caracteristică:

  • Formă: UC3 DIAMANT CIRCULAR DE SALVARE
  • Adecvarea materialului: Marmură/calcar
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 115 - 2,5 - 2
  • Dimensiune (D x D x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diametru: 115 mm
  • Grosime: 2,5 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Universal utilizare pentru marmură, GRP, PVC, fibră de carbon, compozite
  • De asemenea, potrivit pentru operațiunile de salvare.

Aplicaţie:

  • For machining marble, glass fibre reinforced plastics, PVC, carbon fibre, composites, fibre glass and bullet-proof glass
  • Suitable for all common angle grinders

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.