Pânza de ferăstrău diamantatăă 125x2,5x22,23 mm PREMIUM

Cod articol: 315967
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 315967
EAN / GTIN 9003173159675
Număr producător 315967

Descriere

Caracteristică:

  • Formă: UC3 DIAMANT CIRCULAR DE SALVARE
  • Adecvarea materialului: Marmură/calcar
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 125 - 2,5 - 2
  • Dimensiune (D x D x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Grosime: 2,5 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Universal utilizare pentru marmură, GRP, PVC, fibră de carbon, compozite
  • De asemenea, potrivit pentru operațiunile de salvare.

Aplicaţie:

  • For machining marble, glass fibre reinforced plastics, PVC, carbon fibre, composites, fibre glass and bullet-proof glass
  • Suitable for all common angle grinders

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături