Set de inele de alezare pentru bacuri RotoRi XL

Cod articol: 315910 XL
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ prindere interioară 195 mm - 315 mm
⌀ prindere exterioară 249 mm - 369 mm
recomandat pentru ⌀ universal pentru strung 315 mm - 630 mm
Recomandat pentru găurire bacuri de exterior M16; M20
Tip produs Inel de alezare pentru bacuri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 315910 XL
EAN / GTIN 2050002053137
Număr producător P19508142630

Descriere

Execuţie:

Datorită formei speciale, patentate a inelelor rotative cu segmente de curbă, este posibilă ajustarea progresivă a bacurilor pentru execuţia diametrului necesar. Bolţurile de prindere RotoFix conţinute în set, patentate şi flexibile, permit compensarea completă într-un interval de ajustare de 2 mm a toleranţelor mari ale adâncirilor pentru şurub în bacurile de prindere realizate de diverşi producători. Nu este necesară prelucrarea ulterioară a adâncirilor pentru şurub.

Avantaj:

  • Prindere interioară şi exterioară cu 1 inel.
  • Domeniu de strângere progresiv.
  • ajustare cu precizie 1/10 mm a diametrului de strunjire.
  • Costuri scăzute de echipare datorită bolţului de prindere RotoFix.
  • Economie mare de costuri la bacurile de prindere.
  • Acces optim la scula de strunjire.
  • Manevrare rapidă şi simplă.

Aplicaţie:

Cu inelele din oţel special foarte rezistent, este posibilă strunjirea interioară la presiunea de prindere a bacurilor de prindere moi sau rectificarea interioară a bacurilor de prindere dure. Se pot folosi la prelucrarea interioară şi exterioară a bacurilor.

Livrare:

Suporturi din tablă, bolţuri premium RotoFix şi inele RotoFix.
10 de inele şi câte 3 bolţuri M16 / M20.

Notă:

La cerere, disponibilă şi pentru universal cu 4 şi cu 6 bacuri.