Dispozitiv de alezare cu bacuri 290/208 mm

Cod articol: 315900 290/208
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 290 mm
⌀ interior 208 mm
⌀ zonei de fixare poziţia J 145 mm - 215 mm
⌀ zonei de fixare poziţia A 290 mm - 360 mm
Greutate 7 kg
Recomandat pentru universale de strung cu ⌀ de până la 315 mm
Tip produs Inel de alezare pentru bacuri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 315900 290/208
EAN / GTIN 4019208059501
Număr producător 220210

Descriere

Execuţie:

În carcasă este încorporată o roată dinţată cu spirală plană, rotită cu ajutorul unui şurub striat. Spirala plană deplasează cele 3 bacuri de strângere, reversibile, fără trepte, spre interior sau spre exterior. Pentru strunjire se montează şuruburile de fixare ale bacului de reglare în canalele universalului şi se strânge universalul. La strunjire, universalul este în starea (de strângere) de la prelucrarea ulterioară a pieselor.

Execuţie - Imagine:

Fălci de reglare
Randalină
Carcasă cu inel spiralat
Bacuri de ataşare
Şurub de agăţare

Aplicaţie:

Pentru o strunjire interioară precisă şi o strunjire exterioară a bacurilor moi la universalele de strung. De asemenea recomandat pentru şlefuirea, respectiv rectificarea bacurilor călite.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ exterior / interior (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături