{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 315 mm | |
Lungime L | 130 mm | |
Lăţime B | 34 mm | |
Înălţime H | 79,5 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană |
Cod articol | 315000 315 | |
EAN / GTIN | 4019208038797 | |
Număr producător | 110162 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Set de bacuri de interior 3 piese, călite, Pentru universal tip: 315
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
|
|
Lăţime B | 34 mm | 32 mm |
Pentru universal tip | 315 mm | 315 mm |
Înălţime H | 79,5 mm | 73 mm |
Lungime L | 130 mm | 125 mm |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | HOLEX Universal de strung cu spirală plană şi bacuri |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană | Bacuri pentru universal cu spirală plană |