E1 - M3 Carcasă din Alu cu greutăți individuale de 5 kg

Cod articol: 315-080-600
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Greutate de compensare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 315-080-600
    EAN / GTIN 4045761222854
    Număr producător 315-080-600
    L-Număr L40250 2374

    Descriere

    Descriere:

    • E1 - M3 Carcasă protejată cu aluminiu pentru greutăți individuale de până la 5 kg
    • Opțional, ″Setul de siguranță KERN″ oferă spațiu pentru o greutate de testare suplimentară pentru a verifica cântarul la valoarea de greutate relevantă pentru dvs
    • Accesoriile utile adaptate individual la ″Setul de siguranță KERN″, de exemplu mănuși speciale, pensete, mânere pentru greutăți, perii etc., vă sprijină în manipularea corectă a greutăților de testare
    • Stocat în geanta de protecție practică de lângă cântar, puteți verifica și asigura în orice moment precizia ridicată a cântarului dvs

    Caracteristică:

    • pentru valori nominale de până la 5 kg
    • pentru clasele E1 - M3
    • pentru buton/design compact