KERN 315-080-100, pentru valori nominale universale -5kg, pentru clasele E1+E2+F1, pentru proiectare

Cod articol: 315-080-100
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
Tip produs Greutate de compensare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 315-080-100
EAN / GTIN 4045761003385
Număr producător 315-080-100
L-Număr L40250 3145

Descriere

Descriere:

  • E1+E2+F1 Cutie din lemn pentru seturi individuale de greutăți universale -5kg
  • Opțional, ″Setul de siguranță KERN″ oferă spațiu pentru o greutate de testare suplimentară pentru a verifica cântarul la valoarea de greutate relevantă pentru dvs
  • Accesoriile utile adaptate individual la ″Setul de siguranță KERN″, de exemplu mănuși speciale, pensete, mânere pentru greutăți, perii etc., vă sprijină în manipularea corectă a greutăților de testare
  • Stocat în geanta de protecție practică de lângă cântar, puteți verifica și asigura în orice moment precizia ridicată a cântarului dvs

Caracteristică:

  • pentru valori nominale universale -5kg
  • pentru clasele E1+E2+F1
  • pentru buton/design compact