{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 100 mm | |
Lungime L | 53 mm | |
Înălţime H | 30 mm | |
Lăţimea canalului D | 7,96 mm | |
Distanţă între găuri L | 24 mm | |
Lungimea punţii A | 9,49 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Mandrină de strung HOLEX cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană |
Cod articol | 314425 100 | |
EAN / GTIN | 4067263113003 | |
Număr producător | 314425 100 |