Descriere:
Micrometrul Digimatic cu nicovală în V este utilizat pentru măsurarea sculelor de tăiere și a tarozilor. Măsoară diametrele exterioare ale sculelor (ex. tarozi, alezoare și freze) cu 3 tăişuri. Nicovale în V cu o canelură centrală pentru măsurarea diametrelor tarozilor prin metoda single-wire.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 25 - 40
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±5 µm
Observații: -
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, standard de reglare, cheie de reglare, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani