Set de bacuri tip gheară, 3 buc., pentru universal 3

Cod articol: 313955 3
Setați prețul 3 buc. (119,82 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 128 mm - 167 mm
Lăţimea canalelor n 16 mm
Filet M M6
Tip produs Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313955 3
EAN / GTIN 2050001946058
Număr producător 0138121

Descriere

Execuţie:

Bacuri călite. Pentru prinderea exterioară a pieselor brute cu dantură 1,5×60°.
Brunat.

Notă:

Recomandat pentru BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.