P290 ACK D40-3-125-W40-18 Freze cu tijă de ștergere pentru plăcuțe P290 cu muchii de tăiere de 12 sau 18 mm

Cod articol: 3138671
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3138671
EAN / GTIN 7291075308174
Număr producător 3138671
L-Număr L23980 1011

Descriere

Descriere:

Freze cu tijă de ștergere pentru plăcuțe P290 cu muchii de tăiere de 12 sau 18 mm

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 21
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 125 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Lungime totală (OAL): 220 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLSHRED P290 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături