H606 ER D032-03-M16-12 Freze filetate cu interfață FLEXFIT pentru plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere cu o rază de 6 mm

Cod articol: 3138539
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie FLEXFIT
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3138539
    EAN / GTIN 7291075347500
    Număr producător 3138539
    L-Număr L23980 1007

    Descriere

    Descriere:

    Freze filetate cu interfață FLEXFIT pentru plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere cu o rază de 6 mm

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 29 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M16
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Raza la colţ (RE): 6 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 32 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 25 mm
    • Lungime funcţională (LF): 35 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H606 RXCU 1206-AXMP
    • Lungime totală (OAL): 60 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.5 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături