T490 SM-D3.0-18-5-1.25-13 Freze cu canelură prelungită cu canelură mare care transportă T490 LNMT/HT 1306 Plăcuţe cu prindere tangențială

Cod articol: 3136445
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3136445
    EAN / GTIN 7291075237870
    Număr producător 3136445
    L-Număr L23980 2996

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu canelură prelungită cu canelură mare care transportă T490 LNMT/HT 1306 Plăcuţe cu prindere tangențială

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2.795″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 20
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.87″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 5
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Lungime totală (OAL): 2.7″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături